Motion
NH8320171.00

GROVE GEAR
NH8320171.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 3.2500 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 in, salida izquierda, marco de 180TC
Artículo MI #08406376
No. Fabricante NH8320171.00
Precio3,945.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH8320171.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 3.2500 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 in, salida izquierda, marco de 180TC
Artículo MI #08406376
No. Fabricante NH8320171.00
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
Precio3,945.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Tamaño de la caja
    832
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Altura de la carcasa
    10.0600 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.0600 pulg., 255.52 mm
  • Ancho de la carcasa
    8.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg., 6.35 x 3.17 mm
  • Longitud
    10.0600 pulg., 255.52 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • RPM máximas de salida
    87 rpm
  • Par de salida máximo
    2633 pulg./lb;297.489 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Carga colgada
    2170 lb
  • Relación
    20:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Peso
    64 lb, 29.03 kg
  • Ancho
    8.0000 pulg., 203.20 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    4.536 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    4.536 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    NH-BMQ832-20-L-180
  • Potencia de entrada máxima
    4.536 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    4.536 hp;3.382 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    10008.507 N, 2250 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    NH
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de potencia térmica
    4.188 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2633 pulg-lbs;297.489 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-BMQ832-20-L-180

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good