Motion
61125
Luz recargable ClipMate USB
Artículo MI #08409114
No. Fabricante 61125
Precio67.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Luz recargable ClipMate USB
Artículo MI #08409114
No. Fabricante 61125

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio67.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    Propiedad exclusiva
  • Longitud
    3.2 pulg.
  • Peso
    1.9 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    3.7 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Policarbonato
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    500 cd
  • Emisión de luz completa
    70 lm (alto), 0.5 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    3.5 horas (alto), 24 horas
  • Características y beneficios
    • LED blanco de 70 lúmenes más iluminación LED roja para visión nocturna • Ideal para portapapeles en un entorno industrial • Elija el modo bajo para 24 horas de luz blanca • La carcasa de polímero es duradera y ligera • Se carga completamente en 2.5 horas • Modos alto y bajo en luz blanca y roja • Utilice la iluminación LED roja para leer mapas por la noche o úsela mientras acampa
  • Incluye
    Batería recargable
  • Color de bombilla LED
    Blanco, rojo
  • Número de Upc del fabricante
    80926611252
  • Salida de luz máxima
    70 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    24 horas
  • Modelo
    Clip manos libres en linterna
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • UPC_NO
    080926611252
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
LINTERNA PARA CUELLO FLEXIBLE CLIPMATE 61125
  • LED blanco de 70 lúmenes más iluminación LED roja para visión nocturna
  • Ideal para portapapeles en un entorno industrial
  • Elija el modo bajo para 24 horas de luz blanca
  • La carcasa de polímero es duradera y ligera
  • Se carga completamente en 2.5 horas
  • Modos Alto y Bajo en luz blanca y roja
  • Use la iluminación LED roja para leer mapas por la noche o úselo mientras acampa