Motion
1030T CUBO 1.375 ORIFICIO 5/16 X 5/32 KW

FALK
1030T HUB 1.375 BORE 5/16 X 5/32 KW

Conector de acoplamiento de rejilla - 1030T Código de tamaño de acoplamiento, Material del conector de acero, Acabado con orificio de ranura, 1.3750 pulg. Diámetro del orificio, 1.62 (T31) pulg., 1.62 (T35-Shaft conector) pulg., 1.88 (T10) pulg., 1.88 (T20) pulg., 1.88 (T35-T conector) de longitud a través del orificio
Artículo MI #08412030
No. Fabricante 1030T HUB 1.375 BORE 5/16 X 5/32 KW
Price$129.40/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1030T HUB 1.375 BORE 5/16 X 5/32 KW

Conector de acoplamiento de rejilla - 1030T Código de tamaño de acoplamiento, Material del conector de acero, Acabado con orificio de ranura, 1.3750 pulg. Diámetro del orificio, 1.62 (T31) pulg., 1.62 (T35-Shaft conector) pulg., 1.88 (T10) pulg., 1.88 (T20) pulg., 1.88 (T35-T conector) de longitud a través del orificio
Artículo MI #08412030
No. Fabricante 1030T HUB 1.375 BORE 5/16 X 5/32 KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$129.40/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.3750 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3.88 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1030
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1030T
  • Distancia entre ejes
    1.78 a 4.28 (T35) pulg., 3-1/2 a 8-1/2 (T31) pulg.
  • Hub Diameter  
    1.94 (T10) in, 1.94 (T20) in, 1.94 (T35-T-Hub) in, 2.34 (T31) in, 2.34 (T35-Shaft Hub) in
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 0.1563 pulg.
  • Length Through Bore  
    1.62 (T31) in, 1.62 (T35-Shaft Hub) in, 1.88 (T10) in, 1.88 (T20) in, 1.88 (T35-T Hub) in
  • Diámetro exterior
    1.9375 pulg.
  • Longitud total
    3.5000 pulg.
  • Peso
    1.27 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    2.09 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Hub cónico de rejilla estándar
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    T10, T20
  • Capacidad de par
    1320 pulg.
  • UPC_NO
    782934002090

Descripción general

Descripción del fabricante
1030T CUBO 1.375 ORIFICIO 5/16 X 5/32 KW
  • Las rejillas cónicas, fabricadas con acero aleado de alta resistencia, están templados y templados a la dureza del resorte
  • Las rejillas cónicas son accesibles a través de la cubierta extraíble rápidamente
  • Se proporciona una gran capacidad de desalineación sin producir cargas perjudiciales en los lados del cojinete creadas por otros acoplamientos
  • Esta tecnología de precisión se utilizó originalmente en la producción de sofisticados componentes de aeronaves

También puede gustarle