Motion
1030T10 CUBIERTA

FALK
1030T10 COVER

Cubierta de acoplamiento de rejilla - 1030 Código de tamaño de acoplamiento, División horizontal, 2.6900 pulg. Longitud total de la cubierta
Artículo MI #08412032
No. Fabricante 1030T10 COVER
Precio73.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1030T10 COVER

Cubierta de acoplamiento de rejilla - 1030 Código de tamaño de acoplamiento, División horizontal, 2.6900 pulg. Longitud total de la cubierta
Artículo MI #08412032
No. Fabricante 1030T10 COVER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio73.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1030
  • Diámetro exterior de la cubierta
    4.16 pulg.
  • Cobertura general Longitud  
    2.6900 pulg.
  • Longitud total
    3.8800 pulg.

Detalles

  • Material de la cubierta
    Aluminio
  • Tipo de cubierta
    División horizontal
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Cubiertas de acoplamiento de rejilla
  • UPC_NO
    782934006272

Descripción general

Descripción del fabricante
1030T10 CUBIERTA
  • Tipo T10
  • Cubierta de división horizontal acoplada cerrada
  • Diseño de doble flexión y acoplamiento cerrado para su uso en sistemas de cuatro cojinetes
  • La cubierta dividida horizontalmente permite la sustitución de la red sin el movimiento del equipo conectado Tipo T20
  • Cubierta de división vertical acoplada cerrada
  • Diseño de doble flexión
  • La cubierta de acero con división vertical es ideal para velocidades de funcionamiento más altas

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"