Motion
1040T BUJE 1.250 NO AEST. 1/4 X 1/8 KW

FALK
1040T HUB 1.250 NON-STK 1/4 X 1/8 KW

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1040T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 1.2500 pulg. de diámetro del orificio, 2 (T10) pulg., 2 (T20) pulg., 2 (T35-T cubo) pulg., 2.12 (T31) pulg., 2.12 (T35-Shaft cubo) de longitud a través del orificio
Artículo MI #08412040
No. Fabricante 1040T HUB 1.250 NON-STK 1/4 X 1/8 KW
Precio203.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1040T HUB 1.250 NON-STK 1/4 X 1/8 KW

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1040T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 1.2500 pulg. de diámetro del orificio, 2 (T10) pulg., 2 (T20) pulg., 2 (T35-T cubo) pulg., 2.12 (T31) pulg., 2.12 (T35-Shaft cubo) de longitud a través del orificio
Artículo MI #08412040
No. Fabricante 1040T HUB 1.250 NON-STK 1/4 X 1/8 KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$203.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4.12 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1040
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1040T
  • Distancia entre ejes
    1.78 a 4.28 (T35) pulg., 3-1/2 a 8-1/2 (T31) pulg.
  • Centro Diámetro  
    2-1/4 (T10) pulg., 2-1/4 (T20) pulg., 2-1/4 (T35-T-Hub) pulg., 3.09 (T31) pulg., 3.09 (T35-Shaft Hub) pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2 (T10) pulg., 2 (T20) pulg., 2 (T35-T Hub) pulg., 2.12 (T31) pulg., 2.12 (T35-Shaft Hub) pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Peso
    3 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    3.49 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Hub cónico de rejilla estándar
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    T10, T20
  • Capacidad de par
    2200 pulg.
  • UPC_NO
    782934002144

Descripción general

Descripción del fabricante
1040T BUJE 1.250 NO AEST. 1/4 X 1/8 KW
  • Las rejillas cónicas, fabricadas con acero aleado de alta resistencia, están templados y templados a la dureza del resorte
  • Las rejillas cónicas son accesibles a través de la cubierta extraíble rápidamente
  • Se proporciona una gran capacidad de desalineación sin producir cargas perjudiciales en los lados del cojinete creadas por otros acoplamientos
  • Esta tecnología de precisión se utilizó originalmente en la producción de sofisticados componentes de aeronaves

También puede gustarle