Motion
1050T CUBO 1.000 ORIFICIO 1/4 X 1/8 KW

FALK
1050T HUB 1.000 BORE 1/4 X 1/8 KW

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1050T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de chaveta, 1.0000 pulg. de diámetro del orificio, 2.38 (T10) pulg., 2.38 (T20) pulg., 2.38 (T31) pulg., 2.38 (T35-Shaft cubo) pulg., 2.38 (T35-T cubo) de longitud a través del orificio
Artículo MI #08412050
No. Fabricante 1050T HUB 1.000 BORE 1/4 X 1/8 KW
Precio236.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1050T HUB 1.000 BORE 1/4 X 1/8 KW

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1050T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de chaveta, 1.0000 pulg. de diámetro del orificio, 2.38 (T10) pulg., 2.38 (T20) pulg., 2.38 (T31) pulg., 2.38 (T35-Shaft cubo) pulg., 2.38 (T35-T cubo) de longitud a través del orificio
Artículo MI #08412050
No. Fabricante 1050T HUB 1.000 BORE 1/4 X 1/8 KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio236.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4.88 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1050
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1050T
  • Distancia entre ejes
    2.22 a 4.28 (T35) pulg., 4.37 a 8-1/2 (T31) pulg.
  • Centro Diámetro  
    2.62 (T10) pulg., 2.62 (T20) pulg., 2.62 (T35-T-Hub) pulg., 3.44 (T31) pulg., 3.44 (T35-Shaft Hub) pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.38 (T10) pulg., 2.38 (T20) pulg., 2.38 (T31) pulg., 2.38 (T35-Shaft Hub) pulg., 2.38 (T35-T Hub) pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Peso
    4 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    6.11 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Hub cónico de rejilla estándar
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    T10, T20
  • Capacidad de par
    3850 pulg.
  • UPC_NO
    782934002205

Descripción general

Descripción del fabricante
1050T CUBO 1.000 ORIFICIO 1/4 X 1/8 KW
  • Las rejillas cónicas, fabricadas con acero aleado de alta resistencia, están templados y templados a la dureza del resorte
  • Las rejillas cónicas son accesibles a través de la cubierta extraíble rápidamente
  • Se proporciona una gran capacidad de desalineación sin producir cargas perjudiciales en los lados del cojinete creadas por otros acoplamientos
  • Esta tecnología de precisión se utilizó originalmente en la producción de sofisticados componentes de aeronaves

También puede gustarle