Motion
1080T HUB 2.125 CALIBRE - sin estrías

FALK
1080T HUB 2.125 BORE - non stk

Buje de calibre estándar de la serie T10_T20 0704653 Falk
Artículo MI #08412095
No. Fabricante 1080T HUB 2.125 BORE - non stk
Precio491.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1080T HUB 2.125 BORE - non stk

Buje de calibre estándar de la serie T10_T20 0704653 Falk
Artículo MI #08412095
No. Fabricante 1080T HUB 2.125 BORE - non stk

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$491.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.1250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.1250 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    2.1250 pulg.
  • Tamaño mín. del orificio
    2.1240 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    7.12 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1080T
  • Distancia entre ejes
    3.09 a 8.03 (T35) pulg., 6.12 a 16 (T31) pulg.
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    4.1200 pulg.
  • Centro Diámetro  
    4.12 (T10) pulg., 4.12 (T20) pulg., 4.12 (T35-T-Hub) pulg., 4.81 (T31) pulg., 4.81 (T35-Shaft Hub) pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    7-1/2 (T10) pulg., 7-1/2 (T31) pulg., 7-1/2 (T35) pulg., 7.92 (T20) pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Peso
    12.0600 lb

Detalles

  • Clase A/B
    A
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • País de origen
    CN
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    28.8 CV
  • Ajuste del orificio del buje
    Espacio libre
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de centro
    Aburrido
  • Tipo de concentrador
    Buje en T
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    4750 rpm
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Número de chaveteros
    1
  • Número de tornillos de fijación
    1
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Bujes de Stock de la Serie T10_T20
  • Capacidad de par
    1513 pies-libras
  • UPC_NO
    782934002564

Descripción general

Descripción del fabricante
1080T BUJE 2.125 NO AEST. 1/2 X 1/4 KW
  • Las rejillas cónicas, fabricadas con acero aleado de alta resistencia, están templados y templados a la dureza del resorte
  • Las rejillas cónicas son accesibles a través de la cubierta extraíble rápidamente
  • Se proporciona una gran capacidad de desalineación sin producir cargas perjudiciales en los lados del cojinete creadas por otros acoplamientos
  • Esta tecnología de precisión se utilizó originalmente en la producción de sofisticados componentes de aeronaves

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"