Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.9375 pulg.
- Tamaño del acoplamiento1100
- Código de tamaño de acoplamiento1100T
- Centro Diámetro5.59 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/4 pulg.
- Longitud hasta Agujero4-3/4 pulg.
- Diámetro exterior5.5900 pulg.
- Peso29.72 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tipo de acoplamientoCuadrícula
- Caballos de fuerza a 100 RPM88.1 CV
- Material del concentradorAcero
- Tipo de concentradorHub cónico de rejilla estándar
- Número de Upc del fabricante782934014789
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla
- SerieCentros
- Capacidad de par55550 pulg.
- UPC_NO782934014789
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver folleto
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver folleto- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver folleto - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver folleto
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.