Motion
Y00V5
Barra de acoplamiento con métrica ISO de la serie TV de Eaton Vickers - 210 psi, diámetro interno de 3.150 in, montaje de lengüeta lateral, varilla de 2.200 in
Artículo MI #08412326
No. Fabricante Y00V5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra de acoplamiento con métrica ISO de la serie TV de Eaton Vickers - 210 psi, diámetro interno de 3.150 in, montaje de lengüeta lateral, varilla de 2.200 in
Artículo MI #08412326
No. Fabricante Y00V5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    3.150 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    2.200 pulg.
  • Ancho
    7.320 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Barra de acoplamiento hidráulica de servicio medio
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    210 psi
  • Tipo de montaje
    Terminal lateral
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estilo
    Barra de acoplamiento hidráulica de servicio medio
  • Material del tubo
    Sin estuche endurecido

Descripción general

Descripción del fabricante
TV01GQ0N5KCY00V5 CILOS
  • Reducir los tiempos de ciclo e impulsar la producción
  • Hecho para durar
  • Funcionamiento fiable y seguro

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good