Motion
1110T BUJE 3.4375 NO AEST. 7/8 X 7/16 KW

FALK
1110T HUB 3.4375 NON-STK 7/8 X 7/16 KW

Buje de acoplamiento de rejilla - 1110 Código de tamaño de acoplamiento, acabado con orificio de ranura, 3.4375 pulg. Diámetro de orificio
Artículo MI #08412334
No. Fabricante 1110T HUB 3.4375 NON-STK 7/8 X 7/16 KW
Precio1,054.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1110T HUB 3.4375 NON-STK 7/8 X 7/16 KW

Buje de acoplamiento de rejilla - 1110 Código de tamaño de acoplamiento, acabado con orificio de ranura, 3.4375 pulg. Diámetro de orificio
Artículo MI #08412334
No. Fabricante 1110T HUB 3.4375 NON-STK 7/8 X 7/16 KW
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
Su precio$1,054.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.4375 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1110
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1110
  • Tamaño del chavetero
    7/8 x 7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.3125 pulg.
  • Longitud total
    8.7500 pulg.
  • Peso
    37.66 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    131 CV
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934014970
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Capacidad de par
    82500 pulg.
  • UPC_NO
    782934014970

Descripción general

Descripción del fabricante
1110T BUJE 3.4375 NO AEST. 7/8 X 7/16 KW

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"