Motion
1160T RSB

DODGE
1160T RSB

1160T BARRA DE BARRAS DE ALINEAMIENTO DE CUADRO
Artículo MI #08412711
No. Fabricante 1160T RSB
Precio6,004.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
1160T RSB

1160T BARRA DE BARRAS DE ALINEAMIENTO DE CUADRO
Artículo MI #08412711
No. Fabricante 1160T RSB
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
Precio6,004.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0.5 °
  • Desalineación axial
    0.375 pulg.
  • Longitud del orificio
    7.8 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1160
  • Diámetro máximo del orificio
    9.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    12 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.012 pulg.
  • Peso
    261.8 lb

Detalles

  • Certificado ATEX
    NO
  • País de origen
    FR
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Estilo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    785.4 CV
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    007451
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Fijación del eje
    Orificio rugoso
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 215 grados Fahrenheit, mínimo -22
  • Capacidad de par
    495000.0000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    495000 pulg-lb
  • UPC_NO
    782476353193

Descripción general

Descripción del fabricante
1160T BARRA DE BARRAS DE ALINEAMIENTO DE CUADRO