Motion
23984CAMC3P55W509

NSK CORP, BEARING DIV
23984CAMC3P55W509

Cojinete de rodillos esférico - 420 mm D.I., 560 mm D.E., 106 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #08416956
No. Fabricante 23984CAMC3P55W509
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23984CAMC3P55W509

Cojinete de rodillos esférico - 420 mm D.I., 560 mm D.E., 106 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #08416956
No. Fabricante 23984CAMC3P55W509
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    420 mm
  • Exterior Diámetro  
    560 mm
  • En general Ancho  
    106 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176703591
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    239
  • UPC_NO
    029176703591

Descripción general

Descripción del fabricante
23984CAMC3P55W509 RODILLO ESFÉRICO