Motion
AXW 25

SKF
AXW 25

Cojinete de empuje del rodillo de aguja - 45 mm OD
Artículo MI #08417234
No. Fabricante AXW 25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AXW 25

Cojinete de empuje del rodillo de aguja - 45 mm OD
Artículo MI #08417234
No. Fabricante AXW 25
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    45 mm
  • Peso
    0.044 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Material de la jaula
    Chapa de acero
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica
    3012 lbf
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Arandelas del cojinete de empuje del rodillo
  • Serie
    AXW
  • Capacidad de carga estática
    13489 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje del rodillo de aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETES DE EMPUJE DE RODILLOS DE AGUJA AXW 25

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos