Motion
CSK25-P
Embrague CSK-P, diseño de envolvente de cojinete, capacidad de torsión de 63 lb-pie
Artículo MI #08417500
No. Fabricante CSK25-P
Precio571.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague CSK-P, diseño de envolvente de cojinete, capacidad de torsión de 63 lb-pie
Artículo MI #08417500
No. Fabricante CSK25-P

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$571.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.98 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Longitud total
    15 mm

Detalles

  • Soporte del cojinete
    Bola
  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • Capacidad de carga dinámica
    2407-1/2 lb
  • RPM Máx.
    5200 rpm
  • Capacidad de par
    77 pies-libras
  • UPC_NO
    786582697363

Descripción general

Descripción del fabricante
BRG DE EMBRAGUE CSK 25-P

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good