Especificaciones
Dimensiones
- Altura total9.79 pulg.
- Longitud total11.30 pulg.
- Ancho general7.12 pulg.
Detalles
- Desplazamiento18.9 cc/rev
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- RPM máximas-Continuo697 rpm
- Rango de presión de funcionamiento155.2 bar
- Presión máxima155.2 bar
- Par pico31 N-m
- Presión de trabajo86.2 bar
Descripción general
- Respuesta|Bajo mantenimiento|Velocidad precisa