Especificaciones
Dimensiones
- Altura total3.70 pulg.
- Longitud total6.63 pulg.
- Ancho general3.70 pulg.
Detalles
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistema93 °C
- Tipo de circuito neutroSeñal estática de detección de carga
- Rango de presión de funcionamiento275 bar
- Tipo de reacciónSin reacción
- Filtración recomendadaLimpieza ISO 18/13
- Fluidos recomendadosConsulte el boletín técnico de Eaton 3-401
- Presión de trabajo275 bar
Descripción general
- Su clasificación de alta presión reduce los costes generales del equipo, ya que se pueden asignar tamaños de cilindro más pequeños al sistema.|La nueva SCU Serie 10 tiene una presión nominal continua sin precedentes de 275 bar (4000 psi), lo que la hace ideal para equipos pesados, como maquinaria de construcción y agrícola.