Motion
200-0526-002
200-0526-002
Artículo MI #08426086
No. Fabricante 200-0526-002
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
200-0526-002
Artículo MI #08426086
No. Fabricante 200-0526-002
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.70 pulg.
  • Longitud total
    6.29 pulg.
  • Ancho general
    3.70 pulg.

Detalles

  • Tipo de circuito neutro
    Señal dinámica de detección de carga
  • Rango de presión de funcionamiento
    275 bar
  • Tipo de reacción
    Sin reacción
  • Filtración recomendada
    Limpieza ISO 18/13
  • Fluidos recomendados
    Consulte el boletín técnico de Eaton 3-401
  • Presión de trabajo
    275 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
200-0526-002 SRS 10
  • Su clasificación de alta presión reduce los costes generales del equipo, ya que se pueden asignar tamaños de cilindro más pequeños al sistema.|La nueva Serie 10 incorpora tecnologías Eaton probadas. Una arquitectura interna equilibrada y un manguito de pared ancha que es un 40 % más grueso que los diseños estándar ofrecen un mayor rendimiento durante condiciones de presión transitoria.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Los clientes también compraron