Especificaciones
Dimensiones
- Altura total4.23 pulg.
- Longitud total8.81 pulg.
- Ancho general3.87 pulg.
Detalles
- Caudal continuo114 l/min
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistema93 °C
- Caudal máximo125 l/min
- Tipo de montajeNinguno en la cara del puerto 4X M10X1.5-6H en la cara de montaje
- Tipo de circuito neutroSeñal dinámica de detección de carga
- Rango de presión de funcionamiento241 bar
- Tipo de reacciónSin reacción, cilindro amortiguado, nivel 3
- Filtración recomendadaLimpieza ISO 18/13
- Fluidos recomendadosConsulte el boletín técnico de Eaton 3-401
- Presión de trabajo241 bar
Descripción general
- Un diseño de manguito más grueso proporciona estabilidad, especialmente durante condiciones de presión y transitorios térmicos.|Proporciona una función de dirección mucho más suave al minimizar el movimiento espasmódico en vehículos articulados.