Especificaciones
Dimensiones
- Altura total4.23 pulg.
- Longitud total7.32 pulg.
- Ancho general3.87 pulg.
Detalles
- Caudal continuo76 l/min
- Caudal máximo125 l/min
- Tipo de circuito neutroSeñal dinámica de detección de carga
- Rango de presión de funcionamiento241 bar
- Tipo de reacciónSin reacción
- Filtración recomendadaLimpieza ISO 18/13
- Fluidos recomendadosConsulte el boletín técnico de Eaton 3-401
- Presión de trabajo241 bar
Descripción general
- Las válvulas simétricas proporcionan pasajes y válvulas que se colocan por igual, y áreas de presión que se preparan para una fuga interna mínima, lo que resulta en equilibrio, respuesta servo precisa y acción uniforme de la dirección izquierda o derecha.|Un diseño de manguito más grueso proporciona estabilidad, especialmente en condiciones de presión y transitorios térmicos.