Motion
45M130A21C20

VICKERS BY DANFOSS
45M130A21C20

Motor de paletas Eaton Vickers serie M; Motor de paletas
Artículo MI #08442148
No. Fabricante 45M130A21C20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
45M130A21C20

Motor de paletas Eaton Vickers serie M; Motor de paletas
Artículo MI #08442148
No. Fabricante 45M130A21C20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    6.81 pulg.
  • Longitud total
    12.25 pulg.
  • Ancho general
    8.38 pulg.
  • Peso
    85.00 lb

Detalles

  • Desplazamiento
    138 cc/rev
  • Presión máxima de funcionamiento
    500 psi
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    Serie M
  • Rotación del eje
    Derecha
  • Sello del eje
    Individual
  • Tipo de eje
    Llave recta
  • Tipo de cojinete
    Estándar
  • Utilizado para
    Unidades rascadoras de elevadores, unidades hidrostáticas, aplicaciones auxiliares

Descripción general

Descripción del fabricante
322458-3 45M130A2 1C20

También puede gustarle

Los clientes también compraron