Especificaciones
Dimensiones
- Altura3.41 pulg.
- Longitud4.00 pulg.
- Tamaño2
- Ancho3.75 pulg.
Detalles
- AplicaciónLa válvula de control manipula un fluido que fluye, como gas, vapor, agua o compuestos químicos, para compensar la perturbación de la carga
- Material del cuerpoHierro dúctil
- CompensaciónPresión y temperatura
- ECCNEAR99
- Caudal37.69 l/min
- Limpieza del fluido19/17/14 micras
- Compensación de fluidoAceite hidráulico antidesgaste
- Interfaz1/4 pulg.
- FugaEstándar
- Tipo de bloqueoEstándar
- Clasificación de presión250 bar
- Material del selloNitrilo
- Ajuste de ajusteNo
- Tipo de montaje de válvulaMontaje en subplaca/colector
- Temperatura máxima de trabajo70 °C
- Temperatura de trabajo mín.-20 °C
Descripción general
- Resistencia superior a la humedad
- Regulación fiable del flujo de fluido
- Fácil instalación y mantenimiento
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación