Motion
DMG-01-3C2-10901

YUKEN
DMG-01-3C2-10901

Válvula manual del lado del puerto A de la palanca
Artículo MI #08464553
No. Fabricante DMG-01-3C2-10901
Precio1,038.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
DMG-01-3C2-10901

Válvula manual del lado del puerto A de la palanca
Artículo MI #08464553
No. Fabricante DMG-01-3C2-10901
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
Precio1,038.03 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    25 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DMG-01-3C2-10901 PALANCA DEL LADO DEL PUERTO A
  • ・Válvula direccional manual\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 31.5MPa (4,570psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 1,100L/min (291 gal/min)\n・CETOP D03, D05, D07, D08, D10 \n\n

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"