Motion
MARCAPASOS CON BOBINA 50WP  3/4X500' DE HILO DE COBRE

CONTINENTAL
PACER W/COP WIRE BLK 50WP 3/4X500' REEL

MARCAPASOS CON BOBINA 50WP 3/4X500' DE HILO DE COBRE
Artículo MI #08469273
No. Fabricante PACER W/COP WIRE BLK 50WP 3/4X500' REEL
Precio6.91 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
PACER W/COP WIRE BLK 50WP 3/4X500' REEL

MARCAPASOS CON BOBINA 50WP 3/4X500' DE HILO DE COBRE
Artículo MI #08469273
No. Fabricante PACER W/COP WIRE BLK 50WP 3/4X500' REEL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6.91/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.33 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo/PVC - Tipo C2
  • Tipo de manguera
    Petróleo
  • Temperatura máxima
    140 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 140 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
MARCAPASOS CON BOBINA 50WP 3/4X500' DE HILO DE COBRE