Motion
6205-RS2/C3S0

SKF
6205-RS2/C3S0

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sellado único, sin anillo a presión, espacio libre interno C3
Artículo MI #08472757
No. Fabricante 6205-RS2/C3S0
Precio53.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6205-RS2/C3S0

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sellado único, sin anillo a presión, espacio libre interno C3
Artículo MI #08472757
No. Fabricante 6205-RS2/C3S0
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
Precio53.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA 6205-RS2/C3S0