Motion
HFWC726-200-B5-H-P22

BOSTON GEAR
HFWC726-200-B5-H-P22

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, distancia central de 2.62 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.3750 pulg.
Artículo MI #08474784
No. Fabricante HFWC726-200-B5-H-P22
Precio6,069.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFWC726-200-B5-H-P22

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, distancia central de 2.62 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.3750 pulg.
Artículo MI #08474784
No. Fabricante HFWC726-200-B5-H-P22
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
Precio6,069.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.62 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación nominal
    200:1
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    200:1
  • Peso
    55.10 lb, 24.99 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H08958
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107213910

Descripción general

Descripción del fabricante
HFWC726-200-B5-H-P22

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good