Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro65 mm
- Ángulo de contacto29 °
- Ancho del anillo interior23 mm
- Ancho del anillo exterior23 mm
- Exterior Diámetro120 mm
- En general Ancho23 mm
- Peso2.399 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción9213H1-0003
- Tipo dúplexIndividual
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante097741059510
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Ranura de llenado de tipo de fila1
- Serie9200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- UPC_NO097741059510