Motion
305SZZST-W64

MRC (SKF)
305SZZST-W64

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 62 mm de DE, 17 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08477208
No. Fabricante 305SZZST-W64
Precio530.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
305SZZST-W64

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 62 mm de DE, 17 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08477208
No. Fabricante 305SZZST-W64
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
Precio530.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    305SZZST-W64
  • Material del elemento
    Acero inoxidable
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable con aceite sólido de grado estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 305SZZST-W64 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 25 mm, orificio recto, sellado doble, diámetro exterior de 62 mm y ancho de 17 mm, ideal para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    305SZZST-W64
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4002 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2518 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    097741136556

Descripción general

Descripción del fabricante
305SZZST-W64
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable con aceite sólido de grado estándar
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good