Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro75 mm
- Ángulo de contacto30 °
- Ancho del anillo interior41.3 mm
- Ancho del anillo exterior41.3 mm
- Exterior Diámetro130 mm
- En general Ancho1.6250 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción5215CZZ-W64F
- Tipo dúplexIndividual
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Capacidad de carga dinámica radial95.6 kN
- Capacidad de carga estática radial88 kN
- Ranura de llenado de tipo de fila2
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de selloSello de contacto
- Serie5200C
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- UPC_NO097741136587