Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior21.500 pulg.
- Ancho general1.640 pulg.
- Diámetro del eje19.125 pulg.
- Peso0.62 lb
- Ancho1.640 pulg.
Detalles
- Tipo de diseñoHDDF1
- Material labialFluorocaucho (FKM)
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante85311305976
- Rango de temperatura de funcionamiento-15 a 210 °F
- Tolerancia a la presión50 psi
- Material del selloAleación fundida resistente a la corrosión
- Tipo de selloSello de doble cara para servicio pesado
- Aplicación típicaTransportadores, equipos de construcción, trituradoras, equipos de minería
- UPC_NO085311305976
Descripción general
- Diseñado para utilizarse en aplicaciones exigentes y velocidades más bajas
- Ofrece una protección fiable contra contaminantes sólidos y líquidos
- Se utiliza en transportadores y equipos de construcción, maquinaria agrícola, equipos de minería, equipos de lavado, equipos agrícolas y de maquinaria