Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.441 pulg.
- Ancho general0.472 pulg.
- Diámetro del eje1.378 pulg.
- Peso0.07 lb
Detalles
- Diseño del casoGoma con inserto metálico
- CarcasaAcero recubierto de caucho
- Descripción de construcciónSello de aceite
- Tipo de diseñoHMSA35
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialElastómero de poliacrilato (ACM)
- Tipo de labioLabio recto
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311368094
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios3
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 302 °F
- Tolerancia a la presión7 psi
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Material del resorteAcero al carbono
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Aplicación típicaExtremos de rueda, ejes