Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior3.813 pulg.
- Ancho general0.354 pulg.
- Diámetro del eje3.307 pulg.
- Peso0.87 lb
Detalles
- CarcasaAcero recubierto de caucho
- Anillas en V compatibles400850;400851;400854;400855
- Mangas de desgaste compatibles99331
- Descripción de construcciónSello de aceite
- Tipo de diseñoHMSASPL
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialCaucho de flúor (FKM)
- Tipo de labioHélice-CCW desde el lado del aire
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311388573
- Número de labios2
- Rango de temperatura de funcionamiento-5 a 390 °F
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Material del resorteAcero al carbono
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Aplicación típicaExtremos de rueda, ejes