Motion
16468
Sello de aceite - Sólido, 1.654 pulg. de diámetro del eje, 2.992 pulg. de diámetro exterior, 0.472 pulg. de ancho total, diseño HMSA92 , material labial de poliacrilato elastómero (ACM)
Artículo MI #08482388
No. Fabricante 16468
Precio54.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 1.654 pulg. de diámetro del eje, 2.992 pulg. de diámetro exterior, 0.472 pulg. de ancho total, diseño HMSA92 , material labial de poliacrilato elastómero (ACM)
Artículo MI #08482388
No. Fabricante 16468
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
Precio54.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.992 pulg.
  • Ancho general
    0.472 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.654 pulg.
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Diámetro exterior de goma
  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Anillas en V compatibles
    400400;400401;400405;400409
  • Mangas de desgaste compatibles
    99165;99166;99169;99873
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, reborde de suciedad axial
  • Tipo de diseño
    HMSA92
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Tipo de labio
    Hélice-CW desde el lado del aire
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311397629
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 302 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Motores

Descripción general

Descripción del fabricante
16468

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"