Motion
2750510
Sello de grasa de labio único - Sólido, 27.500 pulg. de diámetro del eje, 29.500 pulg. de diámetro exterior, 0.875 pulg. de ancho general, diseño HDS7 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #08482397
No. Fabricante 2750510
Precio1,607.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de grasa de labio único - Sólido, 27.500 pulg. de diámetro del eje, 29.500 pulg. de diámetro exterior, 0.875 pulg. de ancho general, diseño HDS7 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #08482397
No. Fabricante 2750510
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
Precio1,607.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    29.500 pulg.
  • Ancho general
    0.875 pulg.
  • Diámetro del eje
    27.500 pulg.
  • Peso
    10.87 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    406903;407000
  • Mangas de desgaste compatibles
    91331
  • Descripción de construcción
    Sello de grasa, industrial pesado, SKF Flex
  • Tipo de diseño
    HDS7
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311398152
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Tipo de resorte
    Ninguna
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, laminadores, laminadores de flejes en caliente, laminadores en frío, laminadores de papel

Descripción general

Descripción del fabricante
2750510
  • La entrada de agua y contaminantes sólidos es una causa común de fallas en los rodamientos
  • Para resolver esto, SKF desarrolló el sello HDS7 con capacidades de exclusión mejoradas
  • Diseñado originalmente para cojinetes lubricados con grasa en soportes de laminación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"