Motion
1560588
Sello de aceite de labio simple - División, 15.604 pulg. de diámetro del eje, 17.654 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho general, diseño HS8 , material labial de caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR)
Artículo MI #08482696
No. Fabricante 1560588
Precio1,020.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de labio simple - División, 15.604 pulg. de diámetro del eje, 17.654 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho general, diseño HS8 , material labial de caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR)
Artículo MI #08482696
No. Fabricante 1560588
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
Precio1,020.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    17.654 pulg.
  • Ancho general
    0.625 pulg.
  • Diámetro del eje
    15.604 pulg.
  • Peso
    1.98 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Sello de goma
  • Carcasa
    Goma
  • Anillas en V compatibles
    404000;404002;4040044;4040066
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, industrial pesado, SKF Flex, dividido
  • Tipo de diseño
    HS8
  • Método de instalación
    Placa de cubierta
  • Material labial
    Caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311456579
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 302 °F
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    División
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel, ejes principales de turbinas eólicas

Descripción general

Descripción del fabricante
1560588
  • Los sellos HS son sellos de goma, diseñados sin ningún refuerzo
  • Se fabrican sobredimensionados en relación con el diámetro y la profundidad del orificio de la carcasa para permitir una compresión y estabilidad adecuadas