Motion
556484
Sello de grasa de doble labio - Sólido, 9.000 pulg. de diámetro del eje, 11.000 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho total, diseño HDSF7 , material labial de caucho de nitrilo (NBR) y politetrafluoroetileno (PTFE)
Artículo MI #08482779
No. Fabricante 556484
Precio1,831.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de grasa de doble labio - Sólido, 9.000 pulg. de diámetro del eje, 11.000 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho total, diseño HDSF7 , material labial de caucho de nitrilo (NBR) y politetrafluoroetileno (PTFE)
Artículo MI #08482779
No. Fabricante 556484
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
Precio1,831.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    11.000 pulg.
  • Ancho general
    0.750 pulg.
  • Diámetro del eje
    9.000 pulg.
  • Peso
    2.34 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    402200;402202;402204;402206
  • Mangas de desgaste compatibles
    85999;86551
  • Descripción de construcción
    Sello de grasa, industrial pesado, SKF Flex, reborde de exclusión en la parte posterior del sello
  • Tipo de diseño
    HDSF7
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Caucho de nitrilo (NBR) y politetrafluoroetileno (PTFE)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311464451
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Tipo de resorte
    Ninguna
  • Aplicación típica
    Trituradoras, ruedas de trituradora vertical

Descripción general

Descripción del fabricante
556484
  • El labio de PTFE también se puede colocar y dirigir para proporcionar una retención adicional del lubricante
  • El reborde auxiliar de PTFE protege aún más el cojinete y los reborde(s) de sellado de las partículas de polvo en entornos muy contaminados, por ejemplo, en las industrias minera y cementera