Motion
TS2-6004ZZNC3/4M

NTN
TS2-6004ZZNC3/4M

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 42 mm de DE, 12 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08485095
No. Fabricante TS2-6004ZZNC3/4M
Precio78.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TS2-6004ZZNC3/4M

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 42 mm de DE, 12 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08485095
No. Fabricante TS2-6004ZZNC3/4M
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
Precio78.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.144 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    TS2-6004ZZNC3/4M
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El TS2-6004ZZNC3/4M es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 20 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 42 mm y un ancho de 12 mm, doblemente blindado para protección.
  • Número de catálogo del fabricante
    TS2-6004ZZNC3/4M
  • Número de Upc del fabricante
    4547359204339
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359204339

Descripción general

Descripción del fabricante
TS2-6004ZZNC3/4M
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good