Motion
23152 CCK/C3W33

SKF
23152 CCK/C3W33

Rodamiento de rodillos esféricos - 260 mm D.I., 440 mm D.E., 144 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, C3
Artículo MI #08485154
No. Fabricante 23152 CCK/C3W33
Precio15,114.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23152 CCK/C3W33

Rodamiento de rodillos esféricos - 260 mm D.I., 440 mm D.E., 144 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, C3
Artículo MI #08485154
No. Fabricante 23152 CCK/C3W33
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
Su precio$15,114.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    260 mm
  • Exterior Diámetro  
    440 mm
  • En general Ancho  
    144 mm
  • Peso
    190.00 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    598891 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570016437
  • Número de filas
    Fila doble
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    231
  • Capacidad de carga estática
    876755 lbf
  • UPC_NO
    7316570016437

Descripción general

Descripción del fabricante
23152 CCK/C3W33 BRG RODILLO ESFÉRICO
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de acero, C3
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"