Motion
NU 224 ECP

SKF
NU 224 ECP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 120 mm D.I., 215 mm D.E., 40 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #08485286
No. Fabricante NU 224 ECP
Precio1,098.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NU 224 ECP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 120 mm D.I., 215 mm D.E., 40 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #08485286
No. Fabricante NU 224 ECP
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
Su precio$1,098.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Peso
    12.3 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    2 Anillo exterior de costillas, anillo interior sin brida
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316570125788
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Serie
    2
  • UPC_NO
    7316570125788

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 224 ECP