Motion
TU 30 FM

SKF
TU 30 FM

Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Orificio de 30 mm, carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08485321
No. Fabricante TU 30 FM
Price$358.96/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TU 30 FM

Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Orificio de 30 mm, carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08485321
No. Fabricante TU 30 FM
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
Su precio$358.96/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    30 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.4567 pulg.
  • Peso
    2.734 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida en ángulo superior
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    TU 30 FM
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Hoja de especificaciones
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
TU 30 FM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron