Motion
51276 F

SKF
51276 F

Cojinete de empuje de bola - una dirección, calibre de 380 mm, 520 mm OD
Artículo MI #08485335
No. Fabricante 51276 F
Precio28,173.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
51276 F

Cojinete de empuje de bola - una dirección, calibre de 380 mm, 520 mm OD
Artículo MI #08485335
No. Fabricante 51276 F
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
Precio28,173.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    380 mm
  • Exterior Diámetro  
    520 mm
  • Peso
    161.0 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica
    163661 lbf
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga estática
    932957 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
51276 F