Motion
NKIA 5910

SKF
NKIA 5910

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 50 mm, 72 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #08485361
No. Fabricante NKIA 5910
Precio395.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NKIA 5910

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 50 mm, 72 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #08485361
No. Fabricante NKIA 5910
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
Precio395.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Peso
    0.84 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKIA 5910 cuenta con un diámetro interior de 50 mm, un diámetro exterior de 72 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.84 lb, ideal para equipos pesados.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    NKIA

Descripción general

Descripción del fabricante
NKIA 5910