Motion
QJ 1252 MA/C3

SKF
QJ 1252 MA/C3

Cojinete de contacto de cuatro puntos - Orificio de 260 mm, 480 mm OD, 90 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08485396
No. Fabricante QJ 1252 MA/C3
Precio27,359.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
QJ 1252 MA/C3

Cojinete de contacto de cuatro puntos - Orificio de 260 mm, 480 mm OD, 90 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08485396
No. Fabricante QJ 1252 MA/C3
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
Su precio$27,359.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    260 mm
  • Ángulo de contacto
    45 °
  • Ancho del anillo interior
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    480 mm
  • En general Ancho  
    90 mm
  • Peso
    214.906 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    QJ 1252 MA/C3
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    7316570225976
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Serie
    QJ 1200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316570225976

Descripción general

Descripción del fabricante
QJ 1252 MA/C3