Motion
W 618/6

SKF
W 618/6

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 6 mm D.I., 13 mm D.E., 0.1380 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #08485537
No. Fabricante W 618/6
Precio45.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
W 618/6

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 6 mm D.I., 13 mm D.E., 0.1380 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #08485537
No. Fabricante W 618/6
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
Precio45.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    3.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    13 mm
  • En general Ancho  
    0.1380 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    W 618/6
  • Material del elemento
    Acero inoxidable
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    Liquidación especial
  • Descripción larga
    El W 618/6 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 6 mm de diámetro exterior de 13 mm, 0.138 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    W 618/6
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga estática radial
    50 lbf
  • Serie
    618
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570369472

Descripción general

Descripción del fabricante
W 618/6
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable