Motion
22334 CCJA/W33VA405

SKF
22334 CCJA/W33VA405

Cojinete de rodillos esférico - 170 mm D.I., 360 mm D.E., 120 mm Ancho, Orificio recto, C4
Artículo MI #08485540
No. Fabricante 22334 CCJA/W33VA405
Precio8,448.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22334 CCJA/W33VA405

Cojinete de rodillos esférico - 170 mm D.I., 360 mm D.E., 120 mm Ancho, Orificio recto, C4
Artículo MI #08485540
No. Fabricante 22334 CCJA/W33VA405
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
Su precio$8,448.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Exterior Diámetro  
    360 mm
  • En general Ancho  
    120 mm
  • Peso
    129.0 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 3
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos para equipos vibratorios
  • Capacidad de carga dinámica
    418819 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C4
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570371758
  • Número de filas
    Fila doble
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    223
  • Capacidad de carga estática
    485587 lbf
  • UPC_NO
    7316570371758

Descripción general

Descripción del fabricante
22334 CCJA/W33VA405
  • Rodamientos de rodillos esféricos para equipos vibratorios
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"