Motion
NA 4852

SKF
NA 4852

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 260 mm, 320 mm OD, 60 mm Ancho
Artículo MI #08485541
No. Fabricante NA 4852
Precio6,672.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NA 4852

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 260 mm, 320 mm OD, 60 mm Ancho
Artículo MI #08485541
No. Fabricante NA 4852
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
Precio6,672.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    260 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Peso
    23.4 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NA 4852 tiene un diámetro de orificio de 260 mm, un diámetro exterior de 320 mm, un ancho total de 60 mm y un peso de 23.4 lb, ideal para entornos de cargas pesadas.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    80482 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    269771 lbf
  • Serie
    NA

Descripción general

Descripción del fabricante
NA 4852
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"