Motion
NKIS 65

SKF
NKIS 65

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 65 mm, 95 mm OD, 28 mm Ancho
Artículo MI #08485786
No. Fabricante NKIS 65
Precio455.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NKIS 65

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 65 mm, 95 mm OD, 28 mm Ancho
Artículo MI #08485786
No. Fabricante NKIS 65
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
Precio455.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Peso
    1.41 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Capacidad de carga dinámica
    15827 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKIS 65 tiene un diámetro de orificio de 65 mm, un diámetro exterior de 95 mm, un ancho total de 28 mm y un peso de 1.41 lb, lo que lo hace ideal para entornos industriales exigentes.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15827 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    29675 lbf
  • Serie
    NKIS
  • Capacidad de carga estática
    29675 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
NKIS 65
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
Los clientes también compraron