Motion
TSN 314 S

SKF
TSN 314 S

Orificio de 80 mm, Acero con material de elemento de silicona, 103.50 mm OD, 22 mm Ancho general
Artículo MI #08485792
No. Fabricante TSN 314 S
Precio426.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TSN 314 S

Orificio de 80 mm, Acero con material de elemento de silicona, 103.50 mm OD, 22 mm Ancho general
Artículo MI #08485792
No. Fabricante TSN 314 S
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
Precio426.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    103.50 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Ancho
    0.8661 pulg., 22 mm

Detalles

  • Material
    Acero con elemento de silicona
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes

Descripción general

Descripción del fabricante
TSN 314 S
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
Los clientes también compraron