Motion
239/530 CAK/C08W33

SKF
239/530 CAK/C08W33

Cojinete de rodillos esférico - 530 mm D.I., 710 mm D.E., 136 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #08486469
No. Fabricante 239/530 CAK/C08W33
Precio103,087.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
239/530 CAK/C08W33

Cojinete de rodillos esférico - 530 mm D.I., 710 mm D.E., 136 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #08486469
No. Fabricante 239/530 CAK/C08W33
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
Precio103,087.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    530 mm
  • Exterior Diámetro  
    710 mm
  • En general Ancho  
    136 mm
  • Peso
    324.0 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de latón mecanizado, C0, C08 (ABEC 5)
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de Upc del fabricante
    7316571221977
  • RPM Máx.
    900 rpm
  • Velocidad máxima
    900 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    239
  • UPC_NO
    7316571221977

Descripción general

Descripción del fabricante
239/530 CAK/C08W33
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de latón mecanizado, C0, C08 (ABEC 5)
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good