Motion
6212-2RS1/HC5C3WT

SKF
6212-2RS1/HC5C3WT

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sellado doble, sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #08487035
No. Fabricante 6212-2RS1/HC5C3WT
Precio1,063.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6212-2RS1/HC5C3WT

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sellado doble, sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #08487035
No. Fabricante 6212-2RS1/HC5C3WT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,063.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    22 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6212-2RS1/HC5C3WT