Motion
22205 E/C2

SKF
22205 E/C2

Cojinete de rodillos esférico - 20 mm D.I., 52 mm D.E., 18 mm Ancho, Orificio recto, C2
Artículo MI #08487046
No. Fabricante 22205 E/C2
Precio207.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22205 E/C2

Cojinete de rodillos esférico - 20 mm D.I., 52 mm D.E., 18 mm Ancho, Orificio recto, C2
Artículo MI #08487046
No. Fabricante 22205 E/C2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio207.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Peso
    0.38 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de acero, C2
  • Capacidad de carga dinámica
    11218 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C2
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571653266
  • Número de filas
    Fila doble
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    9892 lbf
  • UPC_NO
    7316571653266

Descripción general

Descripción del fabricante
22205 E/C2
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de acero, C2